Beli air ratchet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housing
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 263
    • Dimension 2 (mm): 25
    • Dimension 4 (mm): 19
  2. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  3. INGCO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp949.900

    INGCO Air Ratchet Wrench
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  4. monotaro Air Ratchet
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Air Ratchet
    Deskripsi:
    It can support bolt tightening work in a narrow place difficult to reach.. Maintenance of automobiles etc, general products, parts disassembly, screw installation/removal work during assemblyDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 12.7[1/2]
    • Maximum Torque (N m): 122
    • Body Weight (kg): 1.2
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Use Hose Diameter (mm): 9.5
    • Air Consumption (L/minute): 105
    • No Load Rotation Speed (rpm): 160
    • Type: Forward exhaust
  5. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  6. Chicago Pneumatic Air-Powered Ratchet
    Mulai

    Rp4.399.900

    Chicago Pneumatic Air-Powered Ratchet
    Deskripsi:
    General duty air-powered ratchets are used for maintenance and fabrication tasks.
  7. SI Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp6.699.900

    SI Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    -Air type box end wrench optimum for tightening and removal work at the narrow space . Use the reverse rotation inside out.-It demonstrates significant power on removing door hinges, bonnet hinges and bolts.-Socket dedicated for 8mm, 10mm, 12mm and 14mm.
    atribut:
    • Nominal Dimension: 6 to 50A
    • A tube to be gripped Outer Diameter: 11 to 64mm
    • Total Length (designation): 350mm
    • Accessories: Socket dedicated for 8mm, 10mm, 12mm and 14mm.
    • Purpose of Use: It demonstrates significant power on removing door hinges, bonnet hinges and bolts.
  8. Shinano Air Ratchet Wrench (Glass Wrench Type)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Shinano Air Ratchet Wrench (Glass Wrench Type)
    atribut:
    • Type: Glasses wrench Type
    • Exhaust Direction: Backward
    • TRUSCO Number: 390-1670
  9. STANLEY 3/8inch Air Ratchet Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp829.900

    STANLEY 3/8inch Air Ratchet Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Free Speed (rpm): 180
    • Air consumption (CFM): 3.9
    • Rotator: Double Pawl
    • Vibration (m/s²): 3.73
    • Noise Level (dB): 88.50 under no load
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Dimension A (mm): 278
    • Dimension B (mm): 41
  10. WOKIN 1/2inch Air Ratchet
    Mulai

    Rp549.900

    WOKIN 1/2inch Air Ratchet
    Deskripsi:
    - CE approved- Accessories:1pc European-type quick coupler1pc Japanese-type quick coupler1pc American-type quick coupler- Packing: color box
    atribut:
    • Air Consumption (L/minute): 110
    • Air Hose (inch): 3/8
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Free Speed (rpm): 160
    • Maximum Torque (N m): 69
    • Maximum Torque (ft-lbs): 50
    • Operating Air Pressure (bar): 6.2
    • Operating Air Pressure (psi): 90
    • Square Drive (inch): 1/2
  11. KOBE RED LINE Sr500 1/2inch Sq. Dr. Ratchet Speed Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

    KOBE RED LINE Sr500 1/2inch Sq. Dr. Ratchet Speed Wrench
    Deskripsi:
    SR500 1/2 Inch square drive, M13 bolt capacity. Sound pressure Level: 89 db(A) Sound Power level: 89 db(A) Vibration: 4.0 m/s2 Ball type retainer, disc type reversing action, compact, lightweight design, ideal for automotive work, front exhaust. Free speed: 150rpm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8Inch). Air pressure: 6.2bar/90psi. Air consumption: 4cfm* (1.88 l/s). Torque: 68 Nm Overall length: 265 mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Average air consumption: 1.88 l/s
    • Square Drive: 1/2 Inch
    • Maximum Torque: 68Nm
    • Air Pressure: 90PSI
    • Compatible Hose Inner Diameter: 10mm
    • No. Load Speed: 150rpm
    • Part Number: KBE2702500K
  12. TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  13. KRISBOW Socket Adaptor
    Mulai

    Rp86.900

    KRISBOW Socket Adaptor
    Deskripsi:
    Socket Adaptor Female 1/2inch x Male 3/4inch
  14. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  15. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  16. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
Daftar Harga air ratchet Terbaru October 2026
TEKIRO Air Ratchet WrenchRp899.900
TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp38.900
INGCO Air Ratchet WrenchRp949.900
monotaro Air RatchetRp1.499.900
TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.499.900
Chicago Pneumatic Air-Powered RatchetRp4.399.900
CP Pneumatic Air ScrewdriverRp289.900
JTC Heavy Duty Air Ratchet WrenchRp2.399.900
SI Air Ratchet WrenchRp6.699.900
Shinano Air Ratchet Wrench (Glass Wrench Type)Rp6.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)